Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FB3HEXB142012P100 Hex Head Cap Screw, 1/4-20 X 1/2 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 100Pk | AH7BXL 36RG08

FOREVERBOLT FB3HEXB142012P100 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune 1/4-20 X 1/2 inch, oțel inoxidabil, fără grad, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7BXL Model: FB3HEXB142012P100Crucea Ref: 36RG08
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
€70.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate316
Inaltimea capului5 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime7 / 16 "
Lungime1 / 2 "
Min. Lungimea firului1 / 2 "
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5265
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB142012P100 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune 1/4-20 X 1/2 inch, oțel inoxidabil, fără grad, 100 buc.
€70.75 /ambalaj