Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FB3HEXN632P50 Hex Nut, #6-32 Thread Size, 316 Grade, 50PK | CG8VEU 53ME36

FOREVERBOLT FB3HEXN632P50 Piuliță hexagonală, dimensiune filet #6-32, grad 316, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8VEU Model: FB3HEXN632P50Crucea Ref: 53ME36

Descarcă-l Mai 7, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€76.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului# 6-32
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate316
Înălţime7 / 64 "
Tip piulițăhex Nut
StandardASME B18.6.3
Stilhex Nut
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lățimea peste apartamente5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Tara natalaTaiwan

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXN632P50 Piuliță hexagonală, dimensiune filet #6-32, grad 316, 50 buc.
€76.59 /ambalaj