Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FB3HEXN71614P25 Hex Nut, 7/16-14 Thread Size, 316 Grade, 25PK | CG8VEV 45NZ82

FOREVERBOLT FB3HEXN71614P25 Piuliță hexagonală, dimensiune filet 7/16-14, calitate 316, 25 buc.

În stoc
Element: CG8VEV Model: FB3HEXN71614P25Crucea Ref: 45NZ82

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€50.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate316
Înălţime3 / 8 "
Tip piulițăhex Nut
Stilhex Nut
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lățimea peste apartamente11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Tara natalaIndia

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXN71614P25 Piuliță hexagonală, dimensiune filet 7/16-14, calitate 316, 25 buc.
€50.12 /ambalaj