Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBBHSCAPS102412P100 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 1/2 inch, dimensiune filet #10-24, grad 18-8, 100PK | CG8VHE 53MG54

FOREVERBOLT FBBHSCAPS102412P100 Șurub cu cap tubular, lungime de 1/2 inch, dimensiune filet #10-24, grad 18-8, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8VHE Model: FBBHSCAPS102412P100Crucea Ref: 53MG54
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
€69.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului# 10-24
Dimensiunea unității1 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate18-8
Cap Dia.0.4063 "
Inaltimea capului0.125 "
Tip capButon
Mărimea găuriiNu este ventilat
Lungime1 / 2 "
Min. Rezistență la tracțiune55,000 psi
Min. Lungimea firului1 / 2 în
Rockwell HardnessB100
Element de autoblocareNu
StandardANSI B1.13M 1979
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Filet Dia.#10
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 / 2 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1935
Tara natalaTaiwan

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBBHSCAPS102412P100 Șurub cu cap tubular, lungime de 1/2 inch, dimensiune filet #10-24, grad 18-8, 100 buc.
€69.53 /ambalaj