Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBCB126P5 Carriage Bolt, 1/2-13 Thread Size, 18-8 Grade, 17/32 Inch Drill Size, 5PK | CG8VHW 53MG20

FOREVERBOLT FBCB126P5 Șurub de transport, dimensiune filet 1/2-13, grad 18-8, dimensiune burghiu 17/32 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8VHW Model: FBCB126P5Crucea Ref: 53MG20

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€71.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Material de bazăOţel inoxidabil
Tip șurub de transportȘurubul carului
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Dimensiunea burghiului17 / 32 "
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
Lungimea elementului de fixare6
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate18-8
Cap Dia.1.094 "
Inaltimea capului0.27 "
Tip capTransport
Lungime6 "
Tipul gâtuluiPătrat
Înălțimea pătrată0.250 "până la 0.281"
Lățimea pătrată0.515 "
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune100,000 la 125,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.702
Tara natalaTaiwan

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBCB126P5 Șurub de transport, dimensiune filet 1/2-13, grad 18-8, dimensiune burghiu 17/32 inch, 5 buc.
€71.55 /ambalaj