Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBFHEADS38162P10 Șurub cu cap tubular, plat, oțel inoxidabil 18-8 Dimensiune 3/8-16 X 2 inchi, 10 buc | AH7CKB 36RJ77

FOREVERBOLT FBFHEADS38162P10 Șurub cu cap tubular, plat, oțel inoxidabil 18-8 Dimensiune 3/8-16 X 2 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AH7CKB Model: FBFHEADS38162P10Crucea Ref: 36RJ77
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
€37.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap plat, cu cap plat
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Dimensiunea unității7 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate18-8
Cap Dia.0.781 "
Inaltimea capului0.234 "
Tip capPlat
Lungime2"
Min. Rezistență la tracțiune80,000 psi
Rockwell HardnessB70 la B95
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-65 Deg. până la 300 de grade. F
Filet Dia.3 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.766 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Element de blocare automată: Nu

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBFHEADS38162P10 Șurub cu cap tubular, plat, oțel inoxidabil 18-8 Dimensiune 3/8-16 X 2 inch, 10 buc.
€37.95 /ambalaj