Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBFHMSP102412P100 Șurub mecanic, plat, lungime de 1/2 inch, 10-24, 100 buc | AH7CHK 36RJ39

FOREVERBOLT FBFHMSP102412P100 Șurub pentru mașină, plat, lungime 1/2 inch, 10-24, 100 buc.

În stoc
Element: AH7CHK Model: FBFHMSP102412P100Crucea Ref: 36RJ39
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
€53.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului# 10-24
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaNL-19 (SM)
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.362 - 0.333 "
Inaltimea capului0.116 "
Tip capPlat
Lungime1 / 2 "
Material18-8 (304) Oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1845
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaVN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBFHMSP102412P100 Șurub pentru mașină, plat, lungime 1/2 inch, 10-24, 100 buc.
€53.88 /ambalaj