Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBFHN3816P25 Lock Nut, 0.5625 Inch Flange Dia., 3/8-16 Thread Size, 18-8 Grade, 25PK | CG8VKW 53MF31

FOREVERBOLT FBFHN3816P25 Piuliță de blocare, diametru flanșă de 0.5625 inch, dimensiune filet 3/8-16, grad 18-8, 25 buc.

În stoc
Articol: CG8VKW Model: FBFHN3816P25Crucea Ref: 53MF31

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€52.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate18-8
Înălţime11 / 32 "
Tip piulițăPiuliță de blocare zimțată
StandardASME B18.2.2
StilPiuliță de blocare zimțată
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lățimea peste apartamente9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2115
Tara natalaTaiwan

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBFHN3816P25 Piuliță de blocare, diametru flanșă de 0.5625 inch, dimensiune filet 3/8-16, grad 18-8, 25 buc.
€52.19 /ambalaj