Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBFLWASH14SOD2P100 Washer, 1/4 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 5/8 Inch Outside Dia., 100Pk | AH7CPJ 36RK77

FOREVERBOLT FBFLWASH14SOD2P100 Șaibă, șurub de 1/4 inch, oțel inoxidabil 18-8, diametru exterior de 5/8 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7CPJ Model: FBFLWASH14SOD2P100Crucea Ref: 36RK77
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
€94.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
Calitate18-8
În interiorul Dia.9 / 32 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.5 / 8 "
pachetul Greutate0.34
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Grosime0.05 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH14SOD2P100 Șaibă, șurub de 1/4 inch, oțel inoxidabil 18-8, diametru exterior de 5/8 inch, 100 buc.
€94.36 /ambalaj