Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBFLWASH38LOD2P25 Flat Washer, 3/8 Inch Bolt Size, 18-8 Stainless Steel, 1 Inch Outside Dia., 25Pk | AH7CPU 36RK86

FOREVERBOLT FBFLWASH38LOD2P25 Flat Washer, 3/8 Inch Bolt Size, 18-8 Stainless Steel, 1 Inch Outside Dia., 25Pk

În stoc
Element: AH7CPU Model: FBFLWASH38LOD2P25Crucea Ref: 36RK86
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
€31.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
Calitate18-8
În interiorul Dia.7 / 16 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.1"
pachetul Greutate0.31
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Grosime0.064 - 0.104 "
Grosime Toleranță0.064 - 0.104 "
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.59
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH38LOD2P25 Flat Washer, 3/8 Inch Bolt Size, 18-8 Stainless Steel, 1 Inch Outside Dia., 25Pk
€31.75 /ambalaj