Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBFLWMS12P5 Washer, 1/2 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 1-1/16 Inch Outside Dia., 5Pk | AH7CRW 36RL35

FOREVERBOLT FBFLWMS12P5 șaibă, șurub de 1/2 inch, oțel inoxidabil 18-8, diametru exterior de 1-1/16 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AH7CRW Model: FBFLWMS12P5Crucea Ref: 36RL35
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
€10.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălătorie Mil Spec
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 2 "
Calitate18-8
În interiorul Dia.17 / 32 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.1 1 / 16 "
pachetul Greutate0.08
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Grosime0.074 - 0.121 "
Grosime Toleranță0.074 - 0.121 "
Tip șaibăMașină de spălat plată cu specificații militare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0363
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWMS12P5 șaibă, șurub de 1/2 inch, oțel inoxidabil 18-8, diametru exterior de 1-1/16 inch, 5 buc.
€10.87 /ambalaj