Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBHEXB1420114P50 Hex Head Cap Screw, 1/4-20 X 1-1/4 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 50Pk | AH7BXX 36RG18

FOREVERBOLT FBHEXB1420114P50 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune 1/4-20 X 1-1/4 inch, oțel inoxidabil, fără grad, 50 buc.

În stoc
Articol: AH7BXX Model: FBHEXB1420114P50Crucea Ref: 36RG18

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€47.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate18-8 (304)
Inaltimea capului5 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime7 / 16 "
Lungime1.25 "
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.468
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.84
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB1420114P50 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune 1/4-20 X 1-1/4 inch, oțel inoxidabil, fără grad, 50 buc.
€47.99 /ambalaj