Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBHEXB142058P50 Hex Head Cap Screw, 1/4-20 X 5/8 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 50Pk | AH7BXM 36RG09

FOREVERBOLT FBHEXB142058P50 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune 1/4-20 X 5/8 inch, oțel inoxidabil, fără grad, 50 buc.

În stoc
Articol: AH7BXM Model: FBHEXB142058P50Crucea Ref: 36RG09
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
€35.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate18-8 (304)
Inaltimea capului5 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime7 / 16 "
Lungime5 / 8 "
Min. Lungimea firului5 / 8 "
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.288
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB142058P50 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune 1/4-20 X 5/8 inch, oțel inoxidabil, fără grad, 50 buc.
€35.73 /ambalaj