Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBHEXB3816114P50 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune 3/8-16 X 1-1/4 inch, oțel inoxidabil, fără grad, 50 buc | AH7CAK 36RG76

FOREVERBOLT FBHEXB3816114P50 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune 3/8-16 X 1-1/4 inch, oțel inoxidabil, fără grad, 50 buc.

În stoc
Element: AH7CAK Model: FBHEXB3816114P50Crucea Ref: 36RG76
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
€88.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate18-8 (304)
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime1.25 "
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.062
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.38
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB3816114P50 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune 3/8-16 X 1-1/4 inch, oțel inoxidabil, fără grad, 50 buc.
€88.37 /ambalaj