Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBLNM8P50 Piuliță de blocare, 13.0 mm diametru flanșă, dimensiune filet M8 x 1.25, calitate A2, 50 buc | CG8VQF 53ME44

FOREVERBOLT FBLNM8P50 Piuliță de blocare, diametru flanșă 13.0 mm, dimensiune filet M8 x 1.25, calitate A2, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8VQF Model: FBLNM8P50Crucea Ref: 53ME44
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
€70.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM8x1.25
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
finalizareaNL-19 (SM)
CalitateA2
Înălţime8.0 mm
Max. Temp.248 de grade C, 480 de grade F
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
StandardDIN 985
StilPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lățimea peste apartamente13.0 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.234
Tara natalaTaiwan

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBLNM8P50 Piuliță de blocare, diametru flanșă 13.0 mm, dimensiune filet M8 x 1.25, calitate A2, 50 buc.
€70.53 /ambalaj