Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBMBHSCAPS516P100 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 16 mm, dimensiune filet M5 x 0.80, calitate A2, 100PK | CG8VQQ 53MG66

FOREVERBOLT FBMBHSCAPS516P100 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 16 mm, dimensiune filet M5 x 0.80, calitate A2, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8VQQ Model: FBMBHSCAPS516P100Crucea Ref: 53MG66

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€79.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM5x0.8
Dimensiunea unității3 mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
finalizareaNL-19 (SM)
CalitateA2
Cap Dia.9.5 mm
Inaltimea capului2.75 mm
Tip capButon
Mărimea găuriiNu este ventilat
Lungime16
Min. Rezistență la tracțiune55,000 psi
Min. Lungimea firului16 mm
Rockwell HardnessB100
Element de autoblocareNu
StandardDIN 7380
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Filet Dia.M5
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului16mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.279
Tara natalaTaiwan

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBMBHSCAPS516P100 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 16 mm, dimensiune filet M5 x 0.80, calitate A2, 100 buc.
€79.62 /ambalaj