Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBMFHEADS40710P100 Socket Head Cap Screw, Flat, 18 x 8 Stainless Steel M4 x 0.70, 10mm Size, 100Pk | AH7CKC 36RJ78

FOREVERBOLT FBMFHEADS40710P100 Șurub cu cap tubular, plat, 18 x 8 oțel inoxidabil M4 x 0.70, dimensiune 10 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7CKC Model: FBMFHEADS40710P100Crucea Ref: 36RJ78
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
€49.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap plat, cu soclu metric
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
Dimensiunea unității2.50mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate18-8
Cap Dia.8mm
Inaltimea capului2.3mm
Tip capPlat
Lungime10 "
Min. Rezistență la tracțiune101,500 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Filet Dia.M4
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului7.7mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.57
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Element de blocare automată: Nu

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBMFHEADS40710P100 Șurub cu cap tubular, plat, 18 x 8 oțel inoxidabil M4 x 0.70, dimensiune 10 mm, 100 buc.
€49.46 /ambalaj