Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șaibă FOREVERBOLT FBMFWASH8P25, șurub M8 inch, oțel inoxidabil 18-8, 24 mm diametru exterior, 25 buc | AH7CNQ 36RK60

FOREVERBOLT FBMFWASH8P25 Șaibă, șurub M8 inch, 18-8 oțel inoxidabil, 24 mm diametru exterior, 25 buc.

În stoc
Articol: AH7CNQ Model: FBMFWASH8P25Crucea Ref: 36RK60
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
€44.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM8
Calitate18-8
În interiorul Dia.8.40mm
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.24mm
pachetul Greutate0.31
Sistem de măsuraremetric
Grosime2mm
Grosime Toleranță+/- 0.20mm
Tip șaibăSpălător plat OD mare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBMFWASH8P25 Șaibă, șurub M8 inch, 18-8 oțel inoxidabil, 24 mm diametru exterior, 25 buc.
€44.35 /ambalaj