Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBMHEXB61012P100 Hex Head Cap Screw, M6 x 1.00, 12mm Size, Stainless Steel, Non Grade, 100Pk | AH7CFK 36RH92

FOREVERBOLT FBMHEXB61012P100 Șurub cu cap hexagonal, M6 x 1.00, dimensiune 12 mm, oțel inoxidabil, fără grad, 100 buc.

În stoc
Element: AH7CFK Model: FBMHEXB61012P100Crucea Ref: 36RH92
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
€49.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
finalizareaNL-19 (SM)
CalitateA2
Inaltimea capului4mm
Tip capHex
Șef Lățime10mm
Lungime12 "
Min. Lungimea firului12mm
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune101,500 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4309
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBMHEXB61012P100 Șurub cu cap hexagonal, M6 x 1.00, dimensiune 12 mm, oțel inoxidabil, fără grad, 100 buc.
€49.66 /ambalaj