Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șaibă FOREVERBOLT FBMWASH10P100, șurub M10 inch, oțel inoxidabil 18-8, 20 mm diametru exterior, 100 buc | AH7CRH 36RL23

FOREVERBOLT FBMWASH10P100 șaibă, șurub M10 inch, oțel inoxidabil 18-8, 20 mm diametru exterior, 100 buc.

În stoc
Element: AH7CRH Model: FBMWASH10P100Crucea Ref: 36RL23
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
€80.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM10
Calitate18-8
În interiorul Dia.10.50mm
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.20 mm
pachetul Greutate0.9
Sistem de măsuraremetric
Grosime2mm
Grosime Toleranță+/- 0.20mm
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBMWASH10P100 șaibă, șurub M10 inch, oțel inoxidabil 18-8, 20 mm diametru exterior, 100 buc.
€80.59 /ambalaj