Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șaibă FOREVERBOLT FBMWASH8P100, șurub M8 inch, oțel inoxidabil 18-8, 16 mm diametru exterior, 100 buc | AH7CRG 36RL22

FOREVERBOLT FBMWASH8P100 șaibă, șurub M8 inch, oțel inoxidabil 18-8, 16 mm diametru exterior, 100 buc.

În stoc
Element: AH7CRG Model: FBMWASH8P100Crucea Ref: 36RL22

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€69.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM8
Calitate18-8
În interiorul Dia.8.40mm
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.16 mm
pachetul Greutate0.47
Sistem de măsuraremetric
Grosime1.6mm
Grosime Toleranță+/- 0.20mm
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.59
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBMWASH8P100 șaibă, șurub M8 inch, oțel inoxidabil 18-8, 16 mm diametru exterior, 100 buc.
€69.61 /ambalaj