Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBTHMSP142034P100 Șurub pentru mașină, truss, lungime 3/4 inch, 1/4-20, 100buc | AH7CHV 36RJ48

FOREVERBOLT FBTHMSP142034P100 Șurub de mașină, trusă, lungime 3/4 inch, 1/4-20, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7CHV Model: FBTHMSP142034P100Crucea Ref: 36RJ48
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
€83.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaNL-19 (SM)
Cap Dia.0.573 - 0.546 "
Inaltimea capului0.15 - 0.133 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime3 / 4 "
Material18-8 (304) Oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.639
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBTHMSP142034P100 Șurub de mașină, trusă, lungime 3/4 inch, 1/4-20, 100 buc.
€83.79 /ambalaj