Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBTHMSP83212P100 Machine Screw, Truss, 1/2 Inch Length, 8-32, 100Pk | AH7CHR 36RJ45

FOREVERBOLT FBTHMSP83212P100 Șurub pentru mașină, ferme, lungime 1/2 inch, 8-32, 100 buc.

În stoc
Element: AH7CHR Model: FBTHMSP83212P100Crucea Ref: 36RJ45
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
€51.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului# 8-32
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaNL-19 (SM)
Cap Dia.0.384 - 0.364 "
Inaltimea capului0.102 - 0.088 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime1 / 2 "
Material18-8 (304) Oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBTHMSP83212P100 Șurub pentru mașină, ferme, lungime 1/2 inch, 8-32, 100 buc.
€51.33 /ambalaj