FOSTORIA FES-0924-1C Incalzitor portabil 240v 9000w | AF6RYU 20HN58

FOSTORIA FES-0924-1C Încălzitor portabil 240v 9000w

În stoc
Element: AF6RYU Model: FES-0924-1CCrucea Ref: 20HN58

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,548.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor portabil
Temperatura aerului Creştere25 grade F
Amplificatoare AC38
Ieșire BtuH30717
CuloriGalben / Negru
Lungime cablu10ft
Adâncime21.5 "
Tip încălzitorÎncălzitor forțat cu ventilator
Înălţime38.5 "
Hz50/60
kW9
Configurare plug NEMA14-50P
Număr de setări de căldură1
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
Fază1
Caracteristici de securitateResetare automată, comutator de decupare termică cu limită înaltă
Voltaj240
Watts9000
Lăţime23.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27
Înălțimea navei (cm)99.06
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8516290000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOSTORIA FES-0924-1C Încălzitor portabil 240v 9000w
€2,548.11 /unitate