FOSTORIA FPC-2220 Infrared Contactor Enclosure Steel 240v | AE4EGC 5JNG7

FOSTORIA FPC-2220 Carcasa Contactor Infrarosu Otel 240v

Articol: AE4EGC Model: FPC-2220Crucea Ref: 5JNG7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă pentru contactor cu infraroșu
Volți de control24
Adâncime7"
Înălţime25 "
MaterialOţel
Max. Amperi de operare100
Tip montarePerete
NEMA Rating-ul1
Număr de contacte2
Fază3 sau 1
Voltaj240
Lăţime17 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.41
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)64.77
Lățimea navei (cm)43.69
Codul HS8537109050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMax. Amperi de operareVoltajLăţimePreț
FOSTORIA FPC-4110 Carcasă pentru contactor cu infraroșu, lățime de 17 inchi | AE3YKD 5GUY8 FPC-411025 "5048017 "-
RFQ
FOSTORIA FPC-4120 Carcasa contactor infrarosu 7 inch D | AE3YKE 5GUY9 FPC-412025 "10048017 "-
RFQ
FOSTORIA FPC-4140 Carcasă pentru contactor în infraroșu 31 inci înălțime | AE3YKF 5GUZ0 FPC-414031 "20048025 "-
RFQ
FOSTORIA FPC-4160 Carcasa Contactor Infrarosu 480v | AE3YKG 5GUZ1 FPC-416037 "30048031 "-
RFQ
FOSTORIA FPC-4210 Carcasa Contactor Infrarosu Otel 480v | AE4EFT 5JNF8 FPC-421025 "5048017 "-
RFQ
FOSTORIA FPC-4220 Carcasa Contactor Infrarosu Otel | AE4EFU 5JNF9 FPC-422025 "10048017 "-
RFQ
FOSTORIA FPC-4240 Carcasă pentru contactor în infraroșu 31 inci înălțime | AE4EFV 5JNG0 FPC-424031 "20048025 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOSTORIA FPC-2220 Carcasa Contactor Infrarosu Otel 240v