FOUNTAINHEAD 190387 Indian Poly Tank Pompă de incendiu, Pompă Fedco, Capacitate de 5 Gal | AF7PUA 22FH65

FOUNTAINHEAD 190387 Indian Poly Tank Pompă de incendiu, pompă Fedco, capacitate de 5 gal

În stoc
Element: AF7PUA Model: 190387Crucea Ref: 22FH65

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€311.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa pulverizatoare
Adâncime8.5 "
Înălţime22 "
Lungimea furtunului50 "
Material furtunCauciuc flexibil/rezistent la ulei
În rezervorul de filtruDa
Materialul duzeiAlamă
Tip duzăVentilator dublu și flux
Dimensiunea deschiderii4"
Domeniul de presiune20 la 35 psi
Eliberare de presiuneNu
Capacitate rezervor5 gal.
Materialul rezervoruluipolietilenă
Lungimea baghetei19 - 30 "
Material baghetăAlamă
Greutate goală10.2 lb.
Lăţime15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.6125
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8424819040

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOUNTAINHEAD 190387 Indian Poly Tank Pompă de incendiu, pompă Fedco, capacitate de 5 gal
€311.77 /unitate