FRANKLIN 2343288602 Motor pentru pompă submersibilă, trifazat, 3 CP, 7.5 VAC, 460 inchi diametru | AA4FNX 9CXD1

FRANKLIN 2343288602 Motor pentru pompă submersibilă, trifazat, 3 CP, 7.5 VAC, 460 inchi dia

În stoc
Articol: AA9FNX Model: 2343288602Crucea Ref: 1CXD7

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,065.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu pompă submersibilă adânc
Diametru4"
ÎmprejmuireTotal închis neventilat
Amplificatori de încărcare completă11.5
Înălţime28.187 "
HP7.5
Hz50/60
Plumb lungime100 "
Max. Temperatura ambientală.86 grade F
Max. Amplificatoare SF13.2
Aplicarea motoruluipompe
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorTotal închis neventilat
Rotirea arborelui motorCCWSE
Aplicație sub motorPompe submersibile adânci
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motorului3-Faza
RPM pe placa de identificare3450
Număr de fire3
Fază3
RotațieCCWSE
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.15
Materialul arboreluiOțel inoxidabil striat
Shell MaterialOțel inoxidabil rezistent la coroziune
Protectie termalaNici unul
Evaluarea impulsului1500 lb.
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.94
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)84.58
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8501524000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Motor de pompă submersibilă cu 3 fire proiectat pentru utilizare împreună cu demarorul 3DY36 și releul 3EA11 pentru aplicații de pompare cu puțuri adânci și cu funcționare continuă
    • Construcție din oțel inoxidabil cu un arbore SS striat pentru un transfer de cuplu îmbunătățit și un stator închis ermetic pentru o funcționare silențioasă, fără vibrații
    • Supapa de reținere a filtrului previne sifonarea în spate a apei, iar rulmenții axiali hidrodinamici produc o tracțiune maximă de 1500 lb
    • Echipat cu un sistem de apă autolubrifiant și o diafragmă de egalizare a presiunii

Variante de produs

ProdusModelProtecție termică a motoruluiDiametruAmplificatori de încărcare completăTipul motoruluiFazăProtectie termalaVoltajÎnălţimePreț
FRANKLIN 2243022604 Motor pompa submersibila monofazata 1 Hp 3v 230 inch 4 fire | AA3FNM 9CXC1 2243022604Manual4"14.0Condensator-Start1Manual23019 1 / 16 "€1,883.14
FRANKLIN 2243038602 Motor pompa submersibila monofazata 1 Hp 5v 230 inch 4 fire | AA3FNN 9CXC1 2243038602Manual4"23.0Condensator-Start1Manual23028.187 "€2,983.40
FRANKLIN 2343062604 Motor pompa submersibila 3 fazata 3 Hp 200v 4 inch 3 fire | AA9FNP 1CXC9 2343062604Nici unul4"10.93-Faza3Nici unul20016.031 "€1,994.10
FRANKLIN 2343162604 Motor pompa submersibila 3 faze 3 Hp 230v 4 inch 3 fire | AA9FNQ 1CXD1 2343162604Nici unul4"9.53-Faza3Nici unul23016.031 "€1,476.66
FRANKLIN 2343262604 Motor pentru pompă submersibilă, trifazat, 3 CP, 3 VAC, 460 fire | AA3FNR 9CXD1 2343262604Nici unul4"4.83-Faza3Nici unul46016.031 "€1,606.34
FRANKLIN 2343078602 Motor pompa submersibila trifazata 3 Hp 5v 200 inch 4 fire | AA3FNT 9CXD1 2343078602Nici unul4"18.33-Faza3Nici unul20022.187 "€3,080.38
FRANKLIN 2343178602 Motor pompa submersibila trifazata 3 Hp 5v 230 inch 4 fire | AA3FNU 9CXD1 2343178602Nici unul4"15.93-Faza3Nici unul23022.187 "€2,448.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FRANKLIN 2343288602 Motor pentru pompă submersibilă, trifazat, 3 CP, 7.5 VAC, 460 inchi dia
€3,065.92 /unitate