FRANKLIN 2343162604 Motor pompa submersibila 3 faze 3 Hp 230v 4 inch 3 fire | AA9FNQ 1CXD1

FRANKLIN 2343162604 Motor pompa submersibila trifazata 3 CP 3v 230 inchi 4 fire

În stoc
Articol: AA9FNQ Model: 2343162604Crucea Ref: 1CXD1

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,476.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu pompă submersibilă adânc
Diametru4"
ÎmprejmuireTotal închis neventilat
Amplificatori de încărcare completă9.5
Înălţime16.031 "
HP3
Hz60
Plumb lungime100 "
Max. Temperatura ambientală.86 grade F
Max. Amplificatoare SF10.9
Aplicarea motoruluipompe
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorTotal închis neventilat
Rotirea arborelui motorCCWSE
Aplicație sub motorPompe submersibile adânci
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motorului3-Faza
RPM pe placa de identificare3450
Număr de fire3
Fază3
RotațieCCWSE
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.15
Materialul arboreluiOțel inoxidabil striat
Shell MaterialOțel inoxidabil rezistent la coroziune
Protectie termalaNici unul
Evaluarea impulsului900 lb.
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.1
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)54.36
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8501524000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Tip diafragmă (egalizarea presiunii)
    • Tip stator (sigilat ermetic)

Variante de produs

ProdusModelProtecție termică a motoruluiDiametruAmplificatori de încărcare completăTipul motoruluiFazăProtectie termalaVoltajÎnălţimePreț
FRANKLIN 2243022604 Motor pompa submersibila monofazata 1 Hp 3v 230 inch 4 fire | AA3FNM 9CXC1 2243022604Manual4"14.0Condensator-Start1Manual23019 1 / 16 "€1,883.14
FRANKLIN 2243038602 Motor pompa submersibila monofazata 1 Hp 5v 230 inch 4 fire | AA3FNN 9CXC1 2243038602Manual4"23.0Condensator-Start1Manual23028.187 "€2,983.40
FRANKLIN 2343062604 Motor pompa submersibila 3 fazata 3 Hp 200v 4 inch 3 fire | AA9FNP 1CXC9 2343062604Nici unul4"10.93-Faza3Nici unul20016.031 "€1,994.10
FRANKLIN 2343262604 Motor pentru pompă submersibilă, trifazat, 3 CP, 3 VAC, 460 fire | AA3FNR 9CXD1 2343262604Nici unul4"4.83-Faza3Nici unul46016.031 "€1,606.34
FRANKLIN 2343078602 Motor pompa submersibila trifazata 3 Hp 5v 200 inch 4 fire | AA3FNT 9CXD1 2343078602Nici unul4"18.33-Faza3Nici unul20022.187 "€3,080.38
FRANKLIN 2343178602 Motor pompa submersibila trifazata 3 Hp 5v 230 inch 4 fire | AA3FNU 9CXD1 2343178602Nici unul4"15.93-Faza3Nici unul23022.187 "€2,448.87
FRANKLIN 2343188602 Motor pompa submersibila trifazata 3 CP 7.5v 230 inch 4 fire | AA3FNW 9CXD1 2343188602Nici unul4"23.03-Faza3Nici unul23028.187 "€3,667.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FRANKLIN 2343162604 Motor pompa submersibila trifazata 3 CP 3v 230 inchi 4 fire
€1,476.66 /unitate