FRANKLIN 45FMH2S3-T Pompă 2 CP 3 Ph 208-230/460V 3 Trepte | AG9TAF 22DE13

FRANKLIN 45FMH2S3-T Pompă 2 CP 3 Faze 208-230/460V 3 Trepte

În stoc
Element: AG9TAF Model: 45FMH2S3-TCrucea Ref: 22DE13

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,823.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de rapel în mai multe etape
Respectarea agențieicCSAus
amperi20.8/10.4
Tip rulmentMinge
TaxăContinuu
Inrameaza-le48Y
GPM @ 20 PSINA
GPM @ 40 PSI62
GPM @ 60 PSI31
Înălţime8"
Material carcasă304 oțel inoxidabil
HP2
Hz60
Material rotor304 oțel inoxidabil
Tip rotorOperații Închise
Admisie1-1 / 2 "FPT
Lungime20.5 "
Max. Presiunea cazului150 PSI
Max. Temperatura lichidului225 grade F
Presiune maximă71 PSI
Temperatura ambiantă a motorului. Evaluare40 grade C
Carcasa motoruluiODP
RPM motor3450
Tipul motoruluiInducţie
Outlet1-1 / 4 "FNPT
Fază3
Material sigiliuCarbon, ceramică, viton
stagii3
Lift de aspirație15 ft.
Voltaj208-230 / 460
Materiale umede304 oțel inoxidabil
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.5976
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)25.4
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterial rotoramperiInrameaza-leAdmisieLungimeMax. Presiunea cazuluiMax. Temperatura lichiduluiPresiune maximăPreț
FRANKLIN 15FMH05S2 Pompa 1/2 CP 1 Faza 115/230V 2 Trepte | AG9RZH 22DD91 15FMH05S2304 oțel inoxidabil7.6/3.848Y1-1 / 4 "FNPT16.75 "150 PSI225 grade F43 PSI€2,110.26
FRANKLIN 15FMH07S3 Pompa 3/4 CP 1 Faza 115/230V 3 Trepte | AG9RZJ 22DD92 15FMH07S3304 oțel inoxidabil9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.5 "150 PSI225 grade F65 psi€2,378.93
FRANKLIN 15FMH1S4 Pompa 1 CP 1 Faza 115/230V 4 Trepte | AG9RZK 22DD93 15FMH1S4304 oțel inoxidabil12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT19 "150 PSI225 grade F89 psi€2,732.94
FRANKLIN 15FMH15S5 Pompa 1-1/2 CP 1 Faza 115/230V 5 Trepte | AG9RZL 22DD94 15FMH15S5304 oțel inoxidabil17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20 13 / 16 "150 PSI225 grade F113 psi€2,976.21
FRANKLIN 15FMH2S6 Pompa 2 CP 1 Faza 115/230V 6 Trepte | AG9RZM 22DD95 15FMH2S6304 oțel inoxidabil20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT22 9 / 16 "150 PSI225 grade F136 psi€3,246.04
FRANKLIN 15FMH05S2-T Pompa 1/2 CP 3F 208-230/460V 2 Trepte | AG9RZN 22DD96 15FMH05S2-T304 oțel inoxidabil7.6/3.848Y1-1 / 4 "FNPT17 "150 PSI225 grade F43 PSI€2,332.09
FRANKLIN 15FMH07S3-T Pompa 3/4 CP 3F 208-230/460V 3 Trepte | AG9RZP 22DD97 15FMH07S3-T304 oțel inoxidabil9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.625 "150 PSI225 grade F65 psi€2,621.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FRANKLIN 45FMH2S3-T Pompă 2 CP 3 Faze 208-230/460V 3 Trepte
€3,823.45 /unitate