Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FROST KING V27GA Weatherseal 10 Feet Grey Epdm | AD4TFA 43Y828

FROST KING V27GA Weatherseal 10 picioare Epdm gri

În stoc
Element: AD4TFA Model: V27GACrucea Ref: 43Y828
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
€27.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProiect de sigiliu
CuloriGri
Inserați culoareaGri
Introduceți materialulEPDM
MaterialEPDM
Tip montareBenzi adezive
Inălțime totală5 / 16 "
Lungime totală10ft
Lățimea totală9 / 16 "
Vândut casul
Rămâne flexibil la10 de grade până la 140 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS4008110000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăCuloriInserați culoareaIntroduceți materialulMaterialTip montareInălțime totalăLungime totalăPreț
FROST KING V27WA Weatherseal 10 picioare Epdm alb | AD4TEZ 43Y827 V27WA9 / 16 "AlbAlbEPDMEPDMBenzi adezive5 / 16 "10ft€27.95
FROST KING S258 / 17H Weatherseal 17 Feet Grey Felt | AD4TFC 43Y830 S258 / 17H5 / 8 "GriGriPâslăPâslăUnghii / Tack / Capse3 / 16 "17ft€3.44
FROST KING S214 / 17H Weatherseal 17 Feet Grey Felt | AD4TFD 43Y831 S214 / 17H1.25 "GriGriPâslăPâslăUnghii / Tack / Capse3 / 16 "17ft€5.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FROST KING V27GA Weatherseal 10 picioare Epdm gri
€27.95 /unitate