FUJI ELECTRIC 2VFB60-8.4-7W Suflantă regenerativă 2 inchi 7.40 CP 3 faze | AH8JXW 38UW81

FUJI ELECTRIC 2VFB60-8.4-7W Suflantă regenerativă 2 inch 7.40 CP 3 faze

În stoc
Articol: AH8JXW Model: 2VFB60-8.4-7WCrucea Ref: 38UW81

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,202.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă regenerativă
Amplificatori de încărcare completă26.1-21.1/13.8-12.1
Material carcasăAluminiu
HP7.40
Dimensiunea intrării2 "(F) NPT
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. DebitCFM 222
Presiune maximă200 "WC
Max. Vid185 "WC
Carcasa motoruluiComplet închis, ventilator
Dimensiunea de ieșire2 "(F) NPT
Adâncimea totală13.5 "
Inălțime totală17 "
Lungime totală24 "
Fază3
Protectie termalaAutomat
Voltaj208-275/380-480

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 76.5
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)53.34
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăAmplificatori de încărcare completăHPFazăVoltajDimensiunea intrăriiPresiune maximăDimensiunea de ieșirePreț
FUJI ELECTRIC 2VFB60-11.5-7W Suflantă regenerativă 2 inchi 11.50 CP 3 faze | AH8JXV 38UW80 2VFB60-11.5-7W23.5 "30-24.4/16-14.111.503208-275/380-4802 "(F) NPT265 "WC2 "(F) NPT€6,479.56
FUJI ELECTRIC 2VFB50-6.16-7W Suflantă regenerativă 2 inchi 6.16 CP trifazat | AH3JXX 8UW38 2VFB50-6.16-7W19 "16.1-15.7/9.3-9.16.163208-275/380-4802 "(F) NPT192 "WC2 "(F) NPT€3,129.24
FUJI ELECTRIC 2VFB40-3.42-7W Suflantă regenerativă 1-1/2 inch 3.42 CP 3 faze | AH8JXY 38UW83 2VFB40-3.42-7W15.5 "10.4-9.4/5.85-5.523.423208-275/380-4801-1 / 2 "(F) NPT169 "WC1-1 / 2 "(F) NPT€2,470.44
FUJI ELECTRIC 2VFB30-1.2-7W Suflantă regenerativă 1 inch 1.20 CP 3 faze | AH8JXZ 38UW84 2VFB30-1.2-7W12 "3.9-3.68/2.2-2.121.203208-275/380-4801 "(F) NPT125 "WC1 "(F) NPT€1,628.87
FUJI ELECTRIC 2VFB30-1.2-5T Suflantă regenerativă 1 inch 1.20 CP 1 fază | AH8JYA 38UW85 2VFB30-1.2-5T12 "14.2-12/7.2-61.201104-127/208-2541 "(F) NPT125 "WC1 "(F) NPT€1,628.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUJI ELECTRIC 2VFB60-8.4-7W Suflantă regenerativă 2 inch 7.40 CP 3 faze
€6,202.07 /unitate