FUJI ELECTRIC Rezistoare de franare DB132-4C Pentru 460v Mega

În stoc
Element: AC6FTY Model: DB132-4CCrucea Ref: 33M506

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,058.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRezistor de franare, 460V MEGA
Adâncime18 "
Înălţime50.5 "
Lăţime29 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.64
Înălțimea navei (cm)128.27
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8533210080
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeArticolLăţimePreț
FUJI ELECTRIC DB0.75-2C Rezistențe de frânare 230v Mini Multi | AC6FPU 33M431 DB0.75-2C2.64 "12.2 "Rezistențe la frânare2.52 "€143.45
FUJI ELECTRIC DB0.75-4C Rezistențe de frânare 460v Mini Multi | AC6FPW 33M433 DB0.75-4C2.64 "12.2 "Rezistențe la frânare2.52 "€206.17
FUJI ELECTRIC DB2.2-2C Rezistențe de frânare 230v Mini Multi | AC6FPY 33M435 DB2.2-2C3.7 "13.58 "Rezistențe la frânare2.99 "€251.81
FUJI ELECTRIC DB2.2-4C Rezistențe de frânare 460v Mini Multi | AC6FPZ 33M436 DB2.2-4C2.64 "18.5 "Rezistențe la frânare2.52 "€275.03
FUJI ELECTRIC DB3.7-2C Rezistențe de frânare 230v Mini Multi | AC6FQC 33M440 DB3.7-2C3.7 "13.58 "Rezistențe de frânare, 230V MINI, MULTI2.99 "€259.64
FUJI ELECTRIC DB3.7-4C Rezistențe de frânare 460v Mini Multi | AC6FQE 33M442 DB3.7-4C2.64 "18.5 "Rezistențe de frânare, 460V MINI, MULTI2.52 "€401.08
FUJI ELECTRIC DB5.5-2C Rezistențe de frânare 230v Multi Mega | AC6FQH 33M445 DB5.5-2C2.66 "17.52 "Rezistoare de franare,230V MULTI, MEGA3.54 "€526.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUJI ELECTRIC Rezistoare de franare DB132-4C Pentru 460v Mega
€7,058.21 /unitate