€953.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Unitatea de frecvență variabilă
Acceptă semnalul de control de intrare
Da
Timp de accelerare reglabil
3600 sec.
Timp de decelerare reglabil
3600 sec.
Tipul de control
Tastatură / telecomandă
Adâncime
6.42 "
Citire digitală
Da
Afișaj Tip
LED-uri
display-uri
RPM
frânare dinamică
Da
Împrejmuire
NEMA 1
Înălţime
10.24 "
Frecventa de intrare
50 / 60 Hz
Faza de intrare AC
3
Tensiune de intrare
380-480 VAC
Blocarea tastaturii
Da
Max. HP
1
Max. Amperi de ieșire
1.9
Ieșire Frecventa
0.1 la 120 Hz
Tensiune de ieșire
380-480 VAC
Protecţie
Suprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază