€1,704.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Unitatea de frecvență variabilă
Acceptă semnalul de control de intrare
0-10VDC, 4-20mA
Timp de accelerare reglabil
0.01 la 6000 sec.
Timp de decelerare reglabil
0.01 la 6000 sec.
Adâncime
6.22 "
Citire digitală
Da
Afișaj Tip
LED-uri
display-uri
Tensiunea de acționare
frânare dinamică
Circuitul intern al elicopterului de frână
Împrejmuire
NEMA 1
Înălţime
9.05 "
Frecventa de intrare
50 / 60Hz
Faza de intrare AC
3
Tensiune de intrare
460 VAC
Blocarea tastaturii
Da
Max. HP
10
Max. Amperi de ieșire
17.5
Ieșire Frecventa
0 la 400 Hz
Tensiune de ieșire
460 VAC
Protecţie
IP20
Control pornire/oprire
Programabile
Cuplul de pornire
150%
Cuplu @ 1 Hz
150%
Lăţime
7.09 "
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
4.4325
Detalii produs:
Unitatea de frecvență variabilă Fuji Electric FRN0022E2S-4GB este utilizată în sistemele care necesită un consum eficient de energie și performanță personalizată a motorului. Este ideal pentru transportoare, pompe, ventilatoare sau alte utilaje pentru a optimiza operațiunile prin ajustarea frecvenței și tensiunii furnizate motorului.
Caracteristici:
Unitatea de frecvență variabilă Fuji Electric FRN0022E2S-4GB oferă control dinamic vectorial al cuplului, optimizând puterea în funcție de sarcina motorului pentru performanțe precise și eficiente.
Acest convertizor de frecvență variabilă are o gamă largă de moduri de operare, inclusiv control V/F, control vectorial dinamic al cuplului și control vectorial fără senzori, oferind flexibilitate pentru diferite aplicații de control al motorului.
Oferă un timp de accelerare și decelerare reglabil variind de la 0.00 la 6000 de secunde, permițând un control personalizat pentru cerințe operaționale specifice.
Această unitate de frecvență variabilă oferă o putere maximă de ieșire de 10 CP, făcându-l potrivit pentru aplicații care necesită o putere substanțială a motorului.
Dispune de un tocător de frână, îmbunătățind controlul în timpul decelerației și asigurând capacități eficiente de frânare.
Unitatea include o tastatură de la distanță și un adaptor pentru opțiunea de comunicare pentru control și monitorizare convenabile, permițând utilizatorilor să personalizeze setările și să acceseze date în timp real.
Acceptă semnale de control de intrare prin contacte de la distanță, oferind flexibilitate în integrarea controlului extern și dispune de blocare a tastelor cu protecție prin parolă pentru securitate sporită și acces la control.
Întrebări frecvente:
Î. Cum contribuie timpii de accelerație și decelerare reglabili la personalizarea variatorului de frecvență?
A. Timpii de accelerație și decelerare reglabili permit utilizatorilor să personalizeze viteza cu care motorul crește sau coboară. Această personalizare este esențială pentru adaptarea motorului la nevoile operaționale specifice și prevenirea șocurilor sau opririlor bruște.
Î. Cum procesează VFD semnalele de control de intrare și contribuie la integrarea controlului extern?
A. VFD acceptă semnale de control de intrare prin contacte de la distanță, oferind flexibilitate pentru integrarea controlului extern și integrarea perfectă cu alte sisteme sau controlere externe pentru funcționare coordonată.
Suprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază
Suprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază
Suprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază
Suprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază
Suprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază
Suprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază
Suprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază