Nu este eligibil pentru livrare plată.Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.
€6,470.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Unitatea de frecvență variabilă
Acceptă semnalul de control de intrare
Da
Timp de accelerare reglabil
3600 sec.
Timp de decelerare reglabil
3600 sec.
Tipul de control
Tastatură / telecomandă
Adâncime
16.09 "
Citire digitală
Da
Afișaj Tip
LED-uri
display-uri
RPM
frânare dinamică
Da
Împrejmuire
NEMA 1
Înălţime
59 "
Frecventa de intrare
60 Hz
Faza de intrare AC
3
Tensiune de intrare
460 VAC
Blocarea tastaturii
Da
Max. HP
25
Max. Amperi de ieșire
34
Ieșire Frecventa
0.1 la 120 Hz
Tensiune de ieșire
460 VAC
Protecţie
Suprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază
Suprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază
Suprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază
Suprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază
Suprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază
Suprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază
Suprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază
Suprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază