Suflanta regenerativă Fuji Electric VFZ501A-7W este ideală pentru producție, tratarea apelor uzate și sistemele de mediu pentru a produce un flux de aer constant și fără pulsații, făcându-le esențiale pentru aplicațiile care cer precizie și fiabilitate.
Caracteristici:
- Suflanta regenerativă Fuji Electric VFZ501A-7W dispune de o carcasă robustă NEMA Premium IE3, asigurând eficiență și fiabilitate ridicate în aplicațiile industriale.
- Această suflantă regenerativă vine cu o carcasă din aluminiu, combinând durabilitatea cu disiparea eficientă a căldurii pentru o performanță optimă.
- Este echipat cu o intrare și o ieșire NPT de 1-1/2 inch, facilitând integrarea ușoară în sistemele de transport și aerare cu fitinguri standardizate.
- Această suflantă regenerativă oferă o putere de ieșire puternică de 2.7 CP, potrivită pentru aplicații care necesită un flux de aer substanțial și niveluri de vid.
- Vine cu protecție termică sub formă de serviciu pilot, protejând suflanta de supraîncălzire și asigurând o funcționare continuă și sigură.
- Această suflantă regenerativă are certificări CE, CSA, UR și RoHS, oferind siguranță, calitate și respectarea mediului.
- Oferă un nivel de zgomot de 85 dB, ceea ce îl face potrivit pentru aplicații în care controlul zgomotului este critic, cum ar fi în mediile industriale.
Accesorii compatibile:
- Fuji Electric Supapă de eliberare a suflantei PV5: Această supapă de limitare a presiunii oferă un mecanism de eliberare a presiunii în exces, asigurând funcționarea sigură și eficientă a suflantei. Acționează ca o componentă de protecție, prevenind eventualele deteriorări ale suflantei și echipamentelor asociate din cauza condițiilor de suprapresiune.
Întrebări frecvente:
Î. Ce diferențiază suflantele regenerative de alte suflante industriale?
A. Suflantele regenerative se disting printr-un design unic al rotorului, favorizând un ciclu regenerativ. Sunt cunoscute și sub denumirea de suflante cu canale laterale, iar designul lor asigură un flux de aer fără pulsații, făcându-le optime pentru sarcini care necesită presiune scăzută și niveluri scăzute de vid.
Î. În ce mod sporește această suflantă regenerativă eficiența energetică în operațiunile industriale?
A. Această suflantă îmbunătățește eficiența energetică, oferind un control meticulos asupra fluxului de aer. Acest control precis contribuie semnificativ la creșterea eficienței energetice în multe aplicații industriale.