FUJI ELECTRIC VFT60-2 Suflantă regenerativă 7.5 CP 1342 Cfm | AB4DXU 1XDW9

FUJI ELECTRIC VFT60-2 Suflantă regenerativă 7.5 CP 1342 Cfm

Articol: AB4DXU Model: VFT60-2Ref încrucișat: 1XDW9

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă regenerativă
Amplificatori de încărcare completă18.5/9.2
Material carcasăAliaj de aluminiu
HP7.5
Dimensiunea intrării5.5 "
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. DebitCFM 1342
Presiune maximă40 "WC
Max. Vid25 "WC
Carcasa motoruluiComplet închis, ventilator
Dimensiunea de ieșire4"
Adâncimea totală25.75 "
Inălțime totală22.25 "
Lungime totală19.5 "
Fază3
Protectie termalaSarcina de pilot
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 109.77
Înălțimea navei (cm)77.72
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS8414596060
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareEvaluare curentAmplificatori de încărcare completăPresiune maximăDimensiunea de ieșireAdâncimea totalăInălțime totalăLungime totalăPreț
FUJI ELECTRIC VFT65-2 Suflantă regenerativă 10 CP 2189 Cfm | AB4DXV 1XDX1 VFT65-2--24/1233 "WC5.5 "26.625 "26.375 "22 "-
RFQ
FUJI ELECTRIC VFT71-2 Suflantă regenerativă 15 CP 2824 Cfm | AB4DXW 1XDX2 VFT71-2--36/1843 "WC6.3 "30 "32.875 "55.125 "-
RFQ
FUJI ELECTRIC VFT72-2 Suflantă regenerativă 25 CP 3178 Cfm | AB4DXX 1XDX3 VFT72-2--60/3058 "WC6.3 "30 "32.875 "55.125 "-
RFQ
Suflantă regenerativă FUJI ELECTRIC VFZ401A-5W, 3 faze, 575 tensiune, 1-1/2 inch FNPT Dimensiune intrare | CD3LJC 53WC08 VFZ401A-5W--1.458 "WC1-1 / 2 "(F) NPT11-13/16 "12 "12 1 / 16 "€1,286.39
Suflantă regenerativă FUJI ELECTRIC VFZ501A-5W, 3 faze, 575 de tensiune, 1-1/2 inch FNPT dimensiune admisie | CD3LJD 53WC10 VFZ501A-5W--3.080 "WC1-1 / 2 "(F) NPT13.875 "14.031 "14 19 / 64 "€1,572.29
Suflantă regenerativă FUJI ELECTRIC VFZ601A-5W, 3 faze, 575 tensiune, 2 inchi FNPT Dimensiune intrare | CD3LJE 53WC12 VFZ601A-5W--4.9134 "WC2 "(F) NPT15.125 "15 3 / 32 "16 1 / 16 "€2,431.82
Suflantă regenerativă FUJI ELECTRIC VFZ701A-5W, 3 faze, 575 tensiune, 2 inchi FNPT Dimensiune intrare | CD3LJF 53WC14 VFZ701A-5W--6.585 "WC2 "(F) NPT16-25/32 "17 39 / 64 "17 27 / 32 "€3,285.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUJI ELECTRIC VFT60-2 Suflantă regenerativă 7.5 CP 1342 Cfm