Suflantă regenerativă FUJI ELECTRIC VFZ701A-5W, 3 faze, 575 tensiune, 2 inchi FNPT Dimensiune intrare | CD3LJF 53WC14

FUJI ELECTRIC VFZ701A-5W Suflantă regenerativă, 3 faze, 575 tensiune, 2 inch Dimensiune intrare FNPT

În stoc
Articol: CD3LJF Model: VFZ701A-5WCrucea Ref: 53WC14

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,285.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă regenerativă
Amplificatori de încărcare completă6.5
Material carcasăAluminiu / fier
HP6.7
Dimensiunea intrării2 "(F) NPT
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. DebitCFM 217
Presiune maximă85 "WC
Max. Vid9.7 "WC
Carcasa motoruluiComplet închis, ventilator
Dimensiunea de ieșire2 "(F) NPT
Adâncimea totală16-25/32 "
Inălțime totală17 39 / 64 "
Lungime totală17 27 / 32 "
Fază3
Protectie termalaSarcina de pilot
Voltaj575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 81

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareEvaluare curentAmplificatori de încărcare completăPresiune maximăDimensiunea de ieșireAdâncimea totalăInălțime totalăLungime totalăPreț
FUJI ELECTRIC VFT60-2 Suflantă regenerativă 7.5 CP 1342 Cfm | AB4DXU 1XDW9 VFT60-2--18.5/9.240 "WC4"25.75 "22.25 "19.5 "-
RFQ
FUJI ELECTRIC VFT65-2 Suflantă regenerativă 10 CP 2189 Cfm | AB4DXV 1XDX1 VFT65-2--24/1233 "WC5.5 "26.625 "26.375 "22 "-
RFQ
FUJI ELECTRIC VFT71-2 Suflantă regenerativă 15 CP 2824 Cfm | AB4DXW 1XDX2 VFT71-2--36/1843 "WC6.3 "30 "32.875 "55.125 "-
RFQ
FUJI ELECTRIC VFT72-2 Suflantă regenerativă 25 CP 3178 Cfm | AB4DXX 1XDX3 VFT72-2--60/3058 "WC6.3 "30 "32.875 "55.125 "-
RFQ
Suflantă regenerativă FUJI ELECTRIC VFZ401A-5W, 3 faze, 575 tensiune, 1-1/2 inch FNPT Dimensiune intrare | CD3LJC 53WC08 VFZ401A-5W--1.458 "WC1-1 / 2 "(F) NPT11-13/16 "12 "12 1 / 16 "€1,286.39
Suflantă regenerativă FUJI ELECTRIC VFZ501A-5W, 3 faze, 575 de tensiune, 1-1/2 inch FNPT dimensiune admisie | CD3LJD 53WC10 VFZ501A-5W--3.080 "WC1-1 / 2 "(F) NPT13.875 "14.031 "14 19 / 64 "€1,572.29
Suflantă regenerativă FUJI ELECTRIC VFZ601A-5W, 3 faze, 575 tensiune, 2 inchi FNPT Dimensiune intrare | CD3LJE 53WC12 VFZ601A-5W--4.9134 "WC2 "(F) NPT15.125 "15 3 / 32 "16 1 / 16 "€2,431.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUJI ELECTRIC VFZ701A-5W Suflantă regenerativă, 3 faze, 575 tensiune, 2 inch Dimensiune intrare FNPT
€3,285.50 /unitate