Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FULHAM FHEM12W Lumină de ieșire de urgență 1.15 W 5 inci înălțime LED Nicd | AG4XNJ 35GK14

FULHAM FHEM12W Lumină de ieșire de urgență 1.15 W, 5 inci, înălțime, LED Nicd

În stoc
Articol: AG4XNJ Model: FHEM12WCrucea Ref: 35GK14

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€103.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină de urgență
Baterie TipNichel Cadmiu
Timp de iluminare de urgență90 min.
Înălţime5"
Culoarea carcaseiAlb
Material carcasătermoplastic
Tensiune de intrare120/277
Tip lămpiLED-uri
Wați de lampă1.15
Lungime12 1 / 3 "
MontareTavan / Perete
Numărul de capete de lampă2
Numărul de lămpi2
Temp. De funcționare Gamă10 grade până la 40 grade C
Protectie optionalaFHEMWG
Tensiune de ieșire3.6 VDC
Garanție5 ani
Wați @ 90 de minute1.15
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS9405616000

Detalii produs:

    • Faruri frontale reglabile (Da)
    • Sub-Brand: Firehorse

Variante de produs

ProdusModelTensiune de ieșireBaterie TipÎnălţimeLăţimeArticolTip lămpiWați de lampăLungimePreț
FULHAM FHEM10W Lumină de ieșire de urgență 0.89 W 4 inci înălțime LED Nicd | AG4XNF 35GK11 FHEM10W3.6 VDCNichel Cadmiu4"4"Lumină de urgențăLED-uri0.899"€60.90
FULHAM FHEM10WH Lumină de ieșire de urgență Reflector Lm înalt | AG4XNG 35GK12 FHEM10WH3.6 VDCNichel Cadmiu4"4"Lumină de urgență - Reflector cu lumină mareLED-uri0.899"€75.55
FULHAM FHEM11W Lumină ieșire de urgență 6.7 W incandescentă | AG4XNH 35GK13 FHEM11W6 VDCAcid de plumb sigilat5"5"Lumină de urgențăIncandescent6.716 "€72.96
FULHAM FHEM12WW Lumină de ieșire de urgență 1.15 W 5-3/4 inci Led | AG4XNK 35GK15 FHEM12WW3.6 VDCNichel Cadmiu5.75 "5.75 "Lumină de urgențăLED-uri1.1513 1 / 3 "€178.93
FULHAM FHEM16W Lumină de ieșire de urgență 0.89 W 4-1/2 inci Led | AG4XNL 35GK16 FHEM16W3.6 VDCNichel Cadmiu4.5 "4.5 "Lumină de urgențăLED-uri0.8912 1 / 3 "€73.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FULHAM FHEM12W Lumină de ieșire de urgență 1.15 W, 5 inci, înălțime, LED Nicd
€103.46 /unitate