FULHAM

Fondată în 1994, Fulham produce module și drivere LED, balasturi fluorescente electronice, sisteme de iluminat de urgență și lămpi. Compania are sediul în Hawthorne, California, SUA. Citeste mai mult

Filtru

Iluminat

Despre FULHAM

Catalogul extins al Fulham include lumini de ieșire de urgență, balasturi electronice și semne de ieșire. Al brandului lumini de ieșire de urgență sunt găzduite într-o carcasă termoplastică albă pentru a rezista la coroziune și pentru a oferi durabilitate. Sunt compuse din două lămpi LED/incandescente care luminează până la 90 de minute în condiții de urgență. de la Fulham balasturi electronice reglați curentul electric către lămpi, transformându-le din AC în DC. Ele pot suporta bine temperaturile reci și pot începe la temperaturi de până la -20 grade F.
Alegeți dintr-o gamă largă de lumini de ieșire de urgență și balasturi electronice la Raptor Supplies, un distribuitor autorizat al Fulham.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN-uri Fulham încrucișează referințe individuale la modelele echivalente Dayton, General Electric și Woodhead. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente Fulham disponibile.

Livrarea

Aceste produse Fulham sunt de dimensiuni mici spre mari. Acestea necesită ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul transportului. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Drivere DALI cu gamă de curent constant

Acestea dispun de tehnologie avansată, oferind o ajustare a ieșirii curentului pe 16 niveluri, controlată printr-un comutator DIP extern, oferind soluții de iluminare precise și personalizabile. Aceste drivere de gamă au un...Citeste mai mult 

Șoferi de interior PONY

Acestea au o distorsiune armonică totală (THD) mai mică de 10%, asigurând o putere de ieșire de înaltă calitate și un factor de putere excepțional mai mare de 0.95 pentru o utilizare eficientă a energiei. Aceste drivere de intrare au...Citeste mai mult 

Module LED standard Vizion

Aceste module LED sunt potrivite pentru corpuri de iluminat extra-plate cu o distanță minimă de iluminare din spate, oferind flexibilitate de design și soluții care economisesc spațiu. Oferă o disipare optimizată a căldurii, asigurând eficiență...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Care este nivelul de luminozitate al modulelor LED standard Fulham Vizion?

Sunt echipate cu o eficacitate ridicată, atingând niveluri de eficiență luminoasă de până la 210 lumeni per watt, oferind eficiență energetică și luminozitate excepționale.

Care este temperatura de funcționare a corpurilor de iluminat Fulham?

Fulham lumini de ieșire de urgență au temperaturi de funcționare cuprinse între 10 și 40 de grade C.

Care este diferența dintre balastul CFL și balastul HID?

Balasturile CFL (lampi fluorescente compacte) sunt proiectate pentru lămpi fluorescente compacte utilizate în aplicații generale de iluminat, oferind performanțe fără pâlpâire, eficiente din punct de vedere energetic, cu un timp de încălzire mai scurt. În schimb, balasturile HID (descărcare de înaltă intensitate) sunt folosite cu lămpi cu descărcare de mare intensitate, oferind o iluminare puternică în aplicații precum iluminatul exterior și spațiile mari interioare, cu timpi mai lungi de încălzire și o gamă mai largă de temperaturi de culoare, de obicei în magnetice. sau variații de balast electronic.

Produse exclusive pentru marcă