Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FULHAM RHA-UNV-226-K Cfl Ballast Kit Electr 17 To 59w 5-1/16inl | AG4ZLX 35JE73

FULHAM RHA-UNV-226-K Kit balast Cfl Electr 17 până la 59w 5-1/16inl

În stoc
Articol: AG4ZLX Model: RHA-UNV-226-KCrucea Ref: 35JE73
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
€92.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de balast CFL
Factorul de balast0.88 la 1.06
Familia BallastCal de Curse
Tipul de balastElectronic
Tip de bază4 Pin
Înălţime1"
Wați de intrare17 la 59
Lungime5 1 / 16 "
Ieșire ușoarăNormal
Min. Temp. de pornire-22 de grade F
Numărul de lămpi1 sau 2
Factor de putereMai mare de 0.98
Tipul de pornireprogramat
distorsiune armonica totalaMai puțin decât 10%
Voltaj120 la 277
Lăţime2 1 / 3 "
Tipul de cablareserie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.279
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8504100000

Detalii produs:

    • Numărul de lămpi F13BX (1 sau 2)
    • Număr de lămpi F13DBX (0)
    • Număr de lămpi F18BX (2)
    • Număr de lămpi F18DBX (0)
    • Număr de lămpi F212D (1 sau 2)
    • Numărul de lămpi F26DBX (1 sau 2)
    • Număr de lămpi F282D (1)
    • Număr de lămpi F282D/4P (1)
    • Număr de lămpi F382D/4P (1)
    • Număr de lămpi F39BX (1)
    • Număr de lămpi F40BX (0)
    • Număr de lămpi F50BX (0)
    • Număr de lămpi F55BX (0)
    • Număr de lămpi F5BX (0)
    • Număr de lămpi F7BX (0)
    • Număr de lămpi F9BX (0)
    • Număr de lămpi F162D (0)
    • Număr de lămpi F50T5 (0)
    • Caracteristici speciale: corecție activă a factorului de putere, protecție la sfârșitul vieții (EOL), repornire automată, funcție de pornire la rece, tensiune universală
    • Sub-marca: RACEHORSE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FULHAM RHA-UNV-226-K Kit balast Cfl Electr 17 până la 59w 5-1/16inl
€92.34 /unitate