Dispozitive funcționale PSH600-UPS este o sursă de alimentare neîntreruptibilă cu o placă de interfață. Este conceput pentru a furniza energie de rezervă sistemelor critice în timpul întreruperilor electrice, asigurând funcționarea continuă și prevenind pierderea datelor. Acest dispozitiv este utilizat în setări industriale, sisteme de automatizare și alte medii în care puterea fiabilă este esențială pentru menținerea funcționalității echipamentelor electronice și prevenirea întreruperilor.
Caracteristici:
- Oferă o capacitate amplă de putere de 600 VA pentru sistemele critice, asigurând o rezervă fiabilă în timpul întreruperilor electrice.
- Acest dispozitiv listat UL oferă 2.5 minute de timp de rezervă la încărcare completă și 10 minute la jumătate de încărcare, protejând împotriva întreruperilor scurte de alimentare și permițând opriri grațioase.
- Dispune de un timp de transfer UPS rapid de 6 milisecunde pentru a asigura tranziții rapide și fără întreruperi la alimentarea de rezervă.
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți acest UPS cu placă de interfață?
A. Factorii majori includ capacitatea de putere, timpul de rezervă, funcționalitatea plăcii de interfață, timpul de transfer, intervalul de temperatură, conformitatea, compatibilitatea cu tensiunea, ușurința instalării și întreținerii.
Î. Cum curăț și întrețin acest UPS cu placă de interfață?
A.
- Opriți în siguranță UPS-ul și deconectați-l de la rețea pentru a asigura un proces de curățare sigur.
- Utilizați ușor aer comprimat sau o perie moale pentru a îndepărta praful de pe componentele UPS-ului, prevenind supraîncălzirea.
- Efectuați o verificare vizuală pentru uzură, conexiuni slăbite sau deteriorare, abordând problemele cu promptitudine pentru o performanță optimă.
- Asigurați-vă conexiuni sigure pe placa de interfață, verificând cablurile pentru deteriorare sau uzură.
- Confirmați ventilația corespunzătoare, menținând orificiile de ventilație deblocate și evitând plasarea de obiecte deasupra UPS-ului.
- Mențineți mediul de operare în intervalul de temperatură specificat pentru performanță optimă a UPS-ului.
- Verificați și instalați orice actualizări de firmware disponibile pentru UPS și placa de interfață de pe site-ul web al producătorului.
Î. Poate acest UPS să funcționeze pe frecvențe diferite?
R. Da, acest UPS este proiectat să funcționeze atât la frecvențe de 50, cât și de 60 Hz.