FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSMN200A Transformator In 480/347/277/240/120 Out 24 | AF7YRD 23NT12

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSMN200A Transformator Intrare 480/347/277/240/120 Ieșire 24

În stoc
Element: AF7YRD Model: PSMN200ACrucea Ref: 23NT12

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€598.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClasa 2 Transformator
Adâncime4.5 "
Finisajul incinteiFără finalizare
Evaluarea incinteiNEMA 1
Tip de carcasăOperatii Deschise
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Înălţime11.33 "
Hz50/60
Tensiune de intrare120/240/277/347/480 VAC
MontareMulti
Tensiune de ieșire24 VAC
Fază1
Temp. CreştereNu a fost votat
Evaluare VA40
Lăţime11.4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.035
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8504409530

Detalii produs:

    • Conexiune primară (borne cu șuruburi)
    • Conexiune secundară (borne cu șurub)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimeEvaluarea incinteiÎnălţimeTensiune de intrareMontareTensiune de ieșireEvaluare VAPreț
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA008 Transformator In 480/277/240/208 Out120 100va | AF7YHC 23NT20 TR100VA0084.22 "2.52 "Nu a fost votat3.02 "208/240/277/480 VACPicior sau Dual 1/2 "NPT Hub120 VAC100€169.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSMN200A Transformator Intrare 480/347/277/240/120 Ieșire 24
€598.39 /unitate