Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSPT2RB4 Întrerupător de siguranță Închis Control de putere 4a | AD4CGQ 41D730

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSPT2RB4 Întrerupător de siguranță inclus Controlul puterii 4a

În stoc
Articol: AD4CGQ Model: PSPT2RB4Crucea Ref: 41D730
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
€69.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de siguranță
amperi4
Amplificatoare AC4
Formular de contact2PST
Adâncime4"
TaxăGeneral
Înălţime1.8 "
IP Rating-ul20
MaterialPlastic
Tip de incintă NEMA1
Număr de poli2
Număr de fire2
Fază1
Voltaj120 VAC
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)6.03
Lungimea navei (cm)16.67
Lățimea navei (cm)10.95
Codul HS8536908085
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fuzibil / nefuzibil (nefuzibil)
    • Submarcă: RIB

Variante de produs

ProdusModelamperiAmplificatoare ACPreț
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSPT2RB10 Întrerupător de siguranță Închis Control de putere 10a | AD4CGR 41D731 PSPT2RB101010€63.17
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSPW2RB10 Întrerupător de siguranță, control al puterii închis, cu 2 prize, 10 A, 120 VAC | CE6ZWV PSPW2RB10A 10-€52.58
RFQ
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSPW2RB4 Întrerupător de siguranță, control al puterii închis, cu 2 prize, 4 A, 120 VAC | CE6ZWW PSPW2RB4A 4-€53.80
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSPT2RB4 Întrerupător de siguranță inclus Controlul puterii 4a
€69.25 /unitate