Dispozitive funcționale Senzorul de curent RIBXK420-20 este proiectat pentru monitorizarea și controlul de precizie a curentului în sectoarele de producție, energie și automatizare. Este utilizat în sistemele HVAC și mașinile industriale pentru a preveni supraîncărcările și potențialele deteriorări ale echipamentelor.
Caracteristici:
- Are un design de bază solid, asigurând o detectare robustă și stabilă a curentului în diverse aplicații.
- Acest senzor de curent RIB este analog, oferind capabilități de monitorizare precise și continue.
- Are o gamă de ieșire de 4 - 20 mA, oferind un semnal standardizat pentru o integrare perfectă în sistemele de control.
- Acest senzor de curent RIB este echipat cu cabluri, permițând instalarea și conectarea ușoară.
Întrebări frecvente:
Î. Care este valoarea nominală a curentului de funcționare a senzorului de curent Functional Devices RIBXK420-20?
A. Are curenți de funcționare de la 0 la 20A.
Î. Cum ar trebui să port acest senzor de curent pentru transport?
A. Manipulați senzorul cu grijă în timpul transportului. Folosiți ambalajul original, dacă este disponibil, sau asigurați-l într-un recipient căptușit pentru a preveni orice deteriorare fizică. Evitați expunerea acestuia la temperaturi extreme sau vibrații excesive.
Î. Ce întreținere este necesară pentru senzorul Functional Devices RIBXK420-20?
A. Inspectați regulat senzorul pentru orice semne de deteriorare sau uzură. Curățați suprafața dacă este necesar și verificați etanșeitatea conexiunilor. Calibrarea periodică poate fi necesară pentru o performanță optimă.