Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR150VA002 Transformator Clasa 2 24vac 150 Va 1 Ph | AD4CAK 41D402

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR150VA002 Transformator clasa 2 24 Vca 150 Va 1 Ph

În stoc
Element: AD4CAK Model: TR150VA002Crucea Ref: 41D402

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€204.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator de control
Adâncime3.785 "
Finisajul incinteiFără finalizare
Tip de carcasăIndoor
Înălţime3.16 "
Hz50/60
Tensiune de intrare120 VAC
MontarePicior sau Dual 1/2 "NPT Hub
Tensiune de ieșire24 VAC
Fază1
Temp. Creştere60 grade C
Tip transformatorSârmă
Evaluare VA150
Lăţime3.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.34
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8504314065
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Submarcă: RIB

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimeÎnălţimeTensiune de intrareMontareTensiune de ieșireFazăEvaluare VAPreț
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR150VA001 Transformator Clasa 2 24vac 150 Va 1 Ph | AD4CAJ 41D401 TR150VA0013.65 "3.8 "3.183 "120 VACPicior sau hub NPT de 1/2 "24 VAC1150€161.32
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR150VA008 Intrare transformator 208 la 480v Ieșire 120v 100va | AD4CAL 41D403 TR150VA0084.28 "3.79 "3.16 "208/240/277/480 VACPicior sau hub NPT de 1/2 "120 VACSingur150€254.41
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR175VA001 Transformator Clasa 2 24vac 175 Va 1 Ph | AD4CAM 41D404 TR175VA0013.801 "3.79 "3.163 "208 / 240 VACPicior24 VAC1175€223.31
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR175VA002 Transformator Clasa 2 24vac 175 Va 1 Ph | AD4CAN 41D405 TR175VA0023.8 "3.79 "3.189 "120 VACPicior sau Dual 1/2 "NPT Hub24 VAC1175€236.11
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR175VA003 Transformator Clasa 2 24vac 175 Va 1 Ph | AD4CAP 41D406 TR175VA0034.03 "3.786 "3.161 "120 VACPicior sau hub NPT de 1/2 "24 VAC1175€233.77
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR240VA001 Transformator Clasa 2 24vac 240 Va 1 Ph | AD4CAQ 41D407 TR240VA0013.957 "3.75 "4.53 "120 VACPicior sau hub NPT de 1/2 "24 VAC1240€296.83
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR300VA002 Transformator Clasa 2 24vac 300 Va 1 Ph | AD4CAR 41D408 TR300VA0025.499 "3.75 "4.5 "120/208/240/480 VACPicior sau Dual 1/2 "NPT Hub24 VAC1300€423.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR150VA002 Transformator clasa 2 24 Vca 150 Va 1 Ph
€204.87 /unitate