Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FUNNEL KING 32847 Pâlnie din polipropilenă 26 uncii albastru | AG4VGG 34UH68

FUNNEL KING 32847 pâlnie polipropilenă 26 uncie albastru

În stoc
Articol: AG4VGG Model: 32847Crucea Ref: 34UH68

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€7.15 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPâlnie
CuloriAlbastru
AcoperiNu
Diametru3.125 "
Se potriveșteUniversal
Capacitatea de curgere26 uncie
FuncţieControlul fluidelor
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Înălţime6.25 "
Lungime5.5 "
MaterialPolipropilenă
canal de scurgereDa
gura exterioara dia.1-1/4 "
Capacitate totală26 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS3926909910

Variante de produs

ProdusModelMaterialCapacitateCuloriLungimea tijeiDiametruSe potriveșteFuncţieÎnălţimePreț
FUNNEL KING 32040 Pâlnie din plastic neagră 4 oz. | AA2FYK 10G580 32040Polipropilenă-Negru1"3.125 "-Controlul fluidelor3"€3.39
FUNNEL KING 32425 Pâlnie tambur 2 litri cu capac | AA2FYM 10G582 32425polietilenă-Roșu-9.125 "Tobe deschise sau închiseControlul fluidelor8.5€67.14
FUNNEL KING 95855-7 Pâlnie din plastic 8 oz. | AA2FYY 10G595 95855-7Polipropilenă-Verde-4"sticle de litru și galonControlul fluidelor4€9.04
FUNNEL KING 32091 Pâlnie, capacitate de 1 halbă, diametru de 4-1/2 inchi, lungime de 5 inci, roșu | AD6ZPY 4CUL2 32091polietilenă-Roșu-5"-Polietilenă rezistentă la substanțe chimice pentru uz zilnic6"€7.48
FUNNEL KING 90080 Pâlnie, 120 oz, 8 inchi diametru, foarte rezistent, polietilenă | AD6ZQG 4CUN5 90080polietilenă-Translucid-8"-Rezistent la substanțe chimice, rezistent la scântei, rezistență la zgârieturi și la fierbere pentru uz zilnic16 "€30.02
FUNNEL KING 90190 Pâlnie 144 uncii diametru 9 in | AD6ZQH 4CUN7 90190polietilenă-Translucid-9"-Rezistent la substanțe chimice, rezistent la scântei, rezistență la zgârieturi și la fierbere pentru uz zilnic10 "€37.20
FUNNEL KING 32002 Pâlnie Plastic 2 Qt | AE2TJA 4ZH73 32002polietilenă-Roșu-6.5 "--8.187 "€10.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUNNEL KING 32847 pâlnie polipropilenă 26 uncie albastru
€7.15 /unitate