GARDNER BENDER LNW-750 Lungime cheie cu piuliță 5-3/4 inch | AH8YNE 39CE67

GARDNER BENDER LNW-750 Lungime cheie cu piuliță 5-3/4 inch

Element: AH8YNE Model: LNW-750Crucea Ref: 39CE67

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu piuliță
Capacitate3 / 4 "
finalizareaE-Coat epoxidic
Adâncimea cârligului1 / 16 "
Grosimea cârligului9 / 64 "
MaterialOţel
Lungime totală5.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0227
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)11.43
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GARDNER BENDER LNW-750 Lungime cheie cu piuliță 5-3/4 inch