GARDNER BENDER WSP-144 Cărucior cu bobină de sârmă 43 X18-1/2x22 5 axe | AA7EDR 15V950

GARDNER BENDER WSP-144 Cărucior cu bobină de sârmă 43 X18-1/2x22 5 axe

În stoc
Articol: AA7EDR Model: WSP-144Crucea Ref: 15V950

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€555.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior și cărucior Deluxe cu bobină de sârmă
Capacitate400 lb.
Adâncime22 "
dispensează(23) 500 ft. Sau (2) 2500 ft. Bobine, (10 până la 23) tamburi 5 până la 7 "dia. X 5 până la 10" lățime, (4) role 10 - 12 "dia. X 7" lățime, sau (2) Mulinete de 15 până la 18 "diametru x 14" lat
finalizareaAcoperit epoxidic roșu
Înălţime43 "
MaterialOţel
Materialul roțiiOțel semipneumatic
Tip roată(2) Solid
Lăţime18.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.2
Înălțimea navei (cm)116.84
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS9403200020
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Număr de fusuri (5)

Variante de produs

ProdusModelCapacitatedispenseazăÎnălţimeArticolMaterialul roțiiLăţimePreț
GARDNER BENDER WSP-140 Cărucior cu bobină de sârmă 43 X16 X22 inci 4 axe | AA7EDQ 15V949 WSP-140300 lb.(8) Mulinete cu diametru de 7 "x 5" sau (4) Mulinete cu diametru de 7 "x 6 până la 10"43 "Cărucior și cărucior cu bobină de sârmăOțel semipneumatic16 "€504.78
GARDNER BENDER WSP-150 Cărucior cu bobină de sârmă 45 X18-1/2x22 5 axe | AA7EDT 15V951 WSP-150700 Lb.(4) Mulinete 10 "dia. X 15" Lat, (3) Mulinete 12 până la 14 "dia., (2) Mulinete 12 până la 15" dia. x 15 "Lat, Sau (1) 24" dia. x 15 "lat45 "Cărucior cu bobină de sârmăRoți semi-pneumatice montate pe jante de oțel cu rulmenți cu bile18.5 "€492.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GARDNER BENDER WSP-144 Cărucior cu bobină de sârmă 43 X18-1/2x22 5 axe
€555.43 /unitate