GARDNER BENDER WSP-140 Cărucior cu bobină de sârmă 43 X16 X22 inci 4 axe | AA7EDQ 15V949

GARDNER BENDER WSP-140 Cărucior cu bobină de sârmă 43 x 16 x 22 inci 4 axe

În stoc
Articol: AA7EDQ Model: WSP-140Crucea Ref: 15V949

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€504.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior și cărucior cu bobină de sârmă
Capacitate300 lb.
Adâncime22 "
dispensează(8) Mulinete cu diametru de 7 "x 5" sau (4) Mulinete cu diametru de 7 "x 6 până la 10"
finalizareaAcoperit epoxidic roșu
Înălţime43 "
MaterialOţel
Materialul roțiiOțel semipneumatic
Tip roată(2) Solid
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.6975
Înălțimea navei (cm)107.65
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)59.06
Codul HS9403200020
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Număr de fusuri (4)

Variante de produs

ProdusModelCapacitatedispenseazăÎnălţimeArticolMaterialul roțiiLăţimePreț
GARDNER BENDER WSP-144 Cărucior cu bobină de sârmă 43 X18-1/2x22 5 axe | AA7EDR 15V950 WSP-144400 lb.(23) 500 ft. Sau (2) 2500 ft. Bobine, (10 până la 23) tamburi 5 până la 7 "dia. X 5 până la 10" lățime, (4) role 10 - 12 "dia. X 7" lățime, sau (2) Mulinete de 15 până la 18 "diametru x 14" lat43 "Cărucior și cărucior Deluxe cu bobină de sârmăOțel semipneumatic18.5 "€555.43
GARDNER BENDER WSP-150 Cărucior cu bobină de sârmă 45 X18-1/2x22 5 axe | AA7EDT 15V951 WSP-150700 Lb.(4) Mulinete 10 "dia. X 15" Lat, (3) Mulinete 12 până la 14 "dia., (2) Mulinete 12 până la 15" dia. x 15 "Lat, Sau (1) 24" dia. x 15 "lat45 "Cărucior cu bobină de sârmăRoți semi-pneumatice montate pe jante de oțel cu rulmenți cu bile18.5 "€492.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GARDNER BENDER WSP-140 Cărucior cu bobină de sârmă 43 x 16 x 22 inci 4 axe
€504.78 /unitate